Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 3-3/8 " |
Dimensiunea canalului | 3 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0020" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE40 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 8.9 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 100 |
Putere nominală la 1200 RPM | 105 |
Putere nominală la 1750 RPM | 153 |
Putere nominală la 1800 RPM | 157 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 26 |
Putere nominală la 3450 RPM | 301 |
Putere nominală la 3600 RPM | 301 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 4.4 |
Putere nominală la 690 RPM | 60 |
Putere nominală la 870 RPM | 76 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 6.63 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 2 1 / 2 " |
Calea cheii | 7 / 8 "x 7 / 16" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 3 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 0.09375 " |
RPM max | 5000 RPM |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Tip produs | Dura-Flex BTS Hub |
Momentul nominal | 5500 lbs.-in. |
Setați dimensiunea șurubului | 5 / 8-11UNC-2B |
Set de șuruburi | 5 / 8-11UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 1 1 / 4 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 100 lbs. |
Mărimea | WE40 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107010 |
Tip | Standard |
Greutate | 13.1 lbs. |