Butuc TB WOODS WE60H218 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, diametru 2.125 inchi. | AA6YLM 15E683

TB WOODS WE60H218 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, diametru 2.125 inchi.

În stoc
Element: AA6YLM Model: WE60H218Crucea Ref: 15E683

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,651.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Stilul corpuluiWE60
Bore Dia.2-1/8 "
Dimensiunea canalului2 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0020"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Dimensiunea cuplajuluiWE60
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Înălţime8.75 "
Putere nominală la 100 RPM20 CP
Putere nominală la 1800 RPM357 CP
Putere nominală la 3600 RPM684 CP
ButucButuc ax, plictisit la dimensiune
Hub Dia.8.75 "
Hub în afara Dia.8.75 "
Lățimea butucului3 1 / 4 "
Ideal pentruNumeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 2 x 1 / 4
Calea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lungimea cheii3.25 In.
Lățimea cheii1 / 2 "
Lungime prin Bore3.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max3800 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.8.75 "
Tip produsDura-Flex BTS Hub
Momentul nominal12500 lbs.-in.
Setați dimensiunea șurubului3 / 4-10UNC-2B
Set de șuruburi3 / 4-10UNC-2B
Lungimea șurubului de setare1 3 / 4 "
Locația șurubului de setareOne Over Keyway
Cerință de cuplu a șurubului de setare167 lbs.
Greutate32 lbs.
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Calea cheiiLățimea cheiiLungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.625 inchi. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€153.92
Butuc TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1.125 inchi. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€171.07
Butuc TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 0.875 inchi. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grade1 / 16 "€167.79
Butuc TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE2, diametru 1 inch. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grade1 / 16 "€169.87
Butuc TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.625 inchi. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€218.88
Butuc TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 0.875 inchi. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grade1 / 16 "€190.05
Butuc TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, diametru 1 inch. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grade1 / 16 "€207.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WE60H218 Butuc Dura-Flex BTS, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, diametru 2.125 inchi.
€1,651.59 /unitate