Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 3-7/8 " |
Dimensiunea canalului | 3 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0020" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE70 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 35 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 407 |
Putere nominală la 1200 RPM | 407 |
Putere nominală la 1750 RPM | 615 |
Putere nominală la 1800 RPM | 615 CP |
Putere nominală la 3450 RPM | 1229 |
Putere nominală la 3600 RPM | 1229 CP |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 9.25 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 3.62 " |
Calea cheii | 1 "x 1/2" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 2 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1 / 8 " |
RPM max | 3600 rpm |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Tip produs | Dura-Flex BTS Hub |
Momentul nominal | 22125 lbs.-in. |
Setați dimensiunea șurubului | 3 / 4-10UNC-2B |
Set de șuruburi | 3 / 4-10UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 1 1 / 4 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 167 lbs. |
Mărimea | WE70 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107003 |
Tip | Standard |
Greutate | 34.9 lbs. |