Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40706 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 4 inci, 2 buc | AA9LKZ 1DV22

TE-CO 40706 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9LKZ Model: 40706Crucea Ref: 1DV22
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
€8.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.5 "
Lungimea firului (B)1.5 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40706 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 4 inchi, 2 buc.
€8.80 /ambalaj