Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40781 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală 10 inchi, 2 buc | AA9MNC 1DY67

TE-CO 40781 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MNC Model: 40781Crucea Ref: 1DY67
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
€21.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală10 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)3"
Lungimea firului (B)3 / 4 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40781 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.
€21.95 /ambalaj