Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40957 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală 10 inchi, 2 buc | AA9MPC 1DY90

TE-CO 40957 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MPC Model: 40957Crucea Ref: 1DY90
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
€43.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală10 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2.5 "
Lungimea firului (B)1"
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40957 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 3/4-10, lungime totală de 10 inchi, 2 buc.
€43.16 /ambalaj