Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 41114 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiunea filetului 1-8, lungime totală de 12 inchi, 2 buc | AA9LNL 1DV79

TE-CO 41114 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1-8, lungime totală 12 inch, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9LNL Model: 41114Crucea Ref: 1DV79
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
€82.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessC27
Tip ShankPătrat
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2.5 "
Lungimea firului (B)2.5 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 41114 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1-8, lungime totală 12 inch, 2 buc.
€82.50 /ambalaj