Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 46486 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3

TE-CO 46486 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 6

În stoc
Element: AC4BYP Model: 46486Crucea Ref: 2YHZ3
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
€39.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-Bolt
finalizareaFără finalizare
Inaltimea capului5 / 16 "
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime sub cap6"
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessC27
Mărimea1 / 2-13x6
Dimensiunea slotului1 / 2 "
Forța de tracțiune7095 PSI
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capMărimeaForța de tracțiuneLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
TE-CO 46480 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€38.01
TE-CO 46481 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€36.63
TE-CO 46482 Șurub în T, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13", lungime filet 2" | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€36.14
TE-CO 46484 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€36.95
TE-CO 46485 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€38.22
TE-CO 46487 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€41.22
TE-CO 46580 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5 465805 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11€42.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 46486 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 6
€39.65 /unitate