Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 46581 Șurub în T Oțel inoxidabil 5/8-11 x 2-1/2 | AC4BYT 2YHZ6

TE-CO 46581 șurub în T Oțel inoxidabil 5/8-11 x 2-1/2

În stoc
Articol: AC4BYT Model: 46581Crucea Ref: 2YHZ6
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
€39.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-Bolt
finalizareaFără finalizare
Inaltimea capului13 / 32 "
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessC27
Mărimea5/8-11x2-1/2
Dimensiunea slotului5 / 8 "
Forța de tracțiune11,300 PSI
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capMărimeaForța de tracțiuneLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
TE-CO 46480 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€38.01
TE-CO 46481 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€36.63
TE-CO 46482 Șurub în T, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13", lungime filet 2" | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€36.14
TE-CO 46484 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€36.95
TE-CO 46485 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€38.22
TE-CO 46486 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€39.65
TE-CO 46487 Șurub în T Oțel inoxidabil 1/2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€41.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 46581 șurub în T Oțel inoxidabil 5/8-11 x 2-1/2
€39.65 /unitate