Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 46604 T-bolt Otel 3/4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 T-bolt Otel 3/4-10 x 5

În stoc
Element: AC4BXE Model: 46604Crucea Ref: 2YHU6
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
€35.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-Bolt
finalizareaOxid negru
Inaltimea capului17 / 32 "
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Rockwell HardnessC25-C34
Mărimea3 / 4-10x5
Dimensiunea slotului3 / 4 "
Forța de tracțiune20,040 PSI
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime sub capMărimeaLungimea filetuluiPreț
TE-CO 46600 T-bolt Oțel 3/4-10 x 2-1/2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "€31.98
TE-CO 46605 T-bolt Otel 3/4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€42.91
TE-CO 46608 T-bolt Otel 3/4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"€48.99
TE-CO 46609 T-bolt Otel 3/4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€52.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 46604 T-bolt Otel 3/4-10 x 5
€35.57 /unitate