Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 53503 Arc piston din oțel inoxidabil 1/4-20 17/32 - Pachet De 5 | AC4CMF 2YLH3

TE-CO 53503 Arc piston din oțel inoxidabil 1/4-20 17/32 - Pachet de 5

În stoc
Element: AC4CMF Model: 53503Crucea Ref: 2YLH3
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
€73.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston de primăvară
Lungimea corpului17 / 32 "
Lățimea corpului0.25 "
finalizarea303 oțel inoxidabil
Forţarea1.00 Inițial, 3.50 Final
FuncţieUtilizat în aplicații când sunt necesare forțe de capăt superioare, adesea utilizate pentru a ridica sau a scoate piese
Material303 oțel inoxidabil
Piston303 oțel inoxidabil
Spring302/304 Inox
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipCu element de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolBodyDiapozitivul corpului.MaterialPistonSpringDimensiune de filetTipPkg. Cant.Preț
TE-CO 5230701 Piston cu arc 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€62.22
TE-CO 5230801 Piston cu arc 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€67.98
TE-CO 5210701 Piston cu arc Oxid negru 5/8-11 x 1 1/2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701Piston-5 / 8-11Oţel---Spring5€51.47
TE-CO 5210801 Piston cu arc Oxid negru 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€66.67
TE-CO 5210901 Piston cu arc Oxid negru 1/4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901Piston-1 / 4-20Oţel---Spring5€51.49
TE-CO 5322701 Piston cu arc din oțel inoxidabil greu 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Piston de primăvară--Oţel inoxidabilNailon---5€92.24
TE-CO 5332001 Lumină cu piston cu arc din oțel inoxidabil 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Piston de primăvară--Oţel inoxidabilNailon---5€77.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 53503 Arc piston din oțel inoxidabil 1/4-20 17/32 - Pachet de 5
€73.45 /ambalaj