Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60304 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime totală 95 mm, 2 buc | AA9LNU 1DV86

TE-CO 60304 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime totală 95 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9LNU Model: 60304Crucea Ref: 1DV86
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
€14.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală95mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)31mm
Lungimea firului (B)31mm
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60304 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime totală 95 mm, 2 buc.
€14.52 /ambalaj