Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60451 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 50 mm, 2 buc | AA9NFL 1EA24

TE-CO 60451 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 50 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9NFL Model: 60451Crucea Ref: 1EA24
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
€12.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală50mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20mm
Lungimea firului (B)16mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60451 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 50 mm, 2 buc.
€12.67 /ambalaj