Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60558 Știft cu filet dublu, M12 X 1.75 Dimensiune filet, 200 mm lungime totală, 2 buc | AA9NGA 1EA37

TE-CO 60558 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 200 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9NGA Model: 60558Crucea Ref: 1EA37

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală200mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)39mm
Lungimea firului (B)16mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60558 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 200 mm, 2 buc.
€23.01 /ambalaj