Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60709 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 150 mm, 2 buc | AA9MLH 1DY26

TE-CO 60709 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 150 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MLH Model: 60709Crucea Ref: 1DY26
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
€33.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală150mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)55mm
Lungimea firului (B)55mm
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60709 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 150 mm, 2 buc.
€33.70 /ambalaj