Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60755 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 200 mm, 2 buc | AA9NGH 1EA44

TE-CO 60755 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 200 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9NGH Model: 60755Crucea Ref: 1EA44
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
€35.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală200mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)55mm
Lungimea firului (B)20mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60755 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M20 X 2.5, lungime totală 200 mm, 2 buc.
€35.77 /ambalaj