Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Femeie Deconectare Galben 12 - 10 AWg - Pachet De 10 | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 mamă deconectare galbenă 12 până la 10 AWg - pachet de 10

În stoc
Element: AA2HKC Model: CPGI-4-520448-2-10Crucea Ref: 10K413
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
€7.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.94 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Femeie Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 25 | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "RoșuReducere de căldură257 grade F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Femeie Deconectare roșu 22 la 18awg - Pachet De 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-Bulk0.055 "RoșuReducere de căldură257 grade F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€200.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 mamă deconectare galbenă 12 până la 10 AWg - pachet de 10
€7.68 /unitate