TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Femeie Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 25 | AA2HME 10K463

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 25

Element: AA2HME Model: CPGI-B-106-3481-25Crucea Ref: 10K463

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.055 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.257 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.18 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Femeie Deconectare Galben 12 - 10 AWg - Pachet De 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "GalbenNylon termocontractabil221 grade F0.94 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG€7.68
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Femeie Deconectare roșu 22 la 18awg - Pachet De 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-Bulk0.055 "RoșuReducere de căldură257 grade F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€200.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg - pachet de 25