TE CONNECTIVITY

Filtru

Electrical

CPGI-SGRS-2-BULKCPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-BULKCPGI-B-106-1802-BULKCPGI-B-106-1501-BULKCPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-BULKCPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-BULK

Electrical Filtru

Pin Terminale

Pinuri scurte, rigide, proiectate pentru aplicații precum lipirea și plăcile de circuite imprimate. Prezintă o construcție ușoară din nailon, care asigură izolație electrică și material de conectare din cupru placat cu cositor pentru o conductivitate maximă

Pin Terminal Roșu Brazat 22-18 - Pachet De 25
Cod produs: AA2HMT
Model: CPGI-B-106-6201-25
€68.16 /unitate
Adauga in cos

Terminale inelare

Proiectat pentru a conecta două sau mai multe fire la un singur punct dintr-un sistem electric. Dispune de izolație termocontractabilă care permite o funcționare fiabilă la temperaturi de până la 257 grade F. Disponibil în dimensiuni de inel de la 22 la 18 AWG, 16 la 14 AWG și 12 la 10 AWG

Terminal inel de la 22 la 18 AWG
Articolul (4)
Terminal inel de la 16 la 14 AWG
Articolul (2)

Kituri de îmbinare

Folosit pentru a conecta în siguranță două cabluri împreună cu pierderi minime de îmbinare, pentru utilizare în aplicații comerciale cu balast de iluminat. Caracteristici Contacte de deplasare de izolație pentru a asigura terminarea rapidă a conexiunii cablului de alimentare și designul robinetului pentru o instalare rapidă și ușoară. Disponibil în variante de culoare albastru și maro

Balast Tap / Splices
TE CONNECTIVITY

Balast Tap / Splices

Articolul (3)

Deconectarea firelor

Asigurați deconectarea sigură și ușoară de la plăci, fire și blocuri terminale. Prezintă design dintr-o singură piesă pentru o instalare ușoară și terminarea firului prin introducere pentru o conexiune fiabilă. Sunt rezistente la șocuri și sunt disponibile în variante de nailon și policarbonat

  • Femeie Bullet Deconectare
  • Femeie Bullet Deconectare
TE CONNECTIVITY

Femeie Bullet Deconectare

Articolul (2)
  • Masculin Bullet Deconectare
  • Masculin Bullet Deconectare
Articolul (2)

Conectori de capăt de sârmă

Proiectat pentru a realiza o conexiune cu impedanță scăzută între două sau mai multe cabluri electrice dintr-o cutie electrică. Design termocontractabil ideal pentru aplicații la temperaturi înalte, cu un raport de termocontractare de 2:1. Sunt disponibile și conectori de sârmă cu un etanșant rezistent la apă pentru protecție împotriva coroziunii

  • Conectori de fir termocontractibil
  • Conectori de fir termocontractibil
  • Conectori de fir termocontractibil
  • Conectori de fir termocontractibil+7
Articolul (10)

Despre TE CONNECTIVITY

TE Connectivity a produs soluții de conectivitate și senzori de înaltă calitate pentru industriile de transport și comunicații. Catalogul TE Connectivity include antene, senzori, conectori, filtre EMI, fibră optică, tuburi termocontractabile, sisteme de alimentare, relee, contactori și întrerupătoare. TE Connectivity terminale de furcă sunt utilizate în mod obișnuit pentru a conecta firele la bare, știfturi sau alte sisteme electrice. Aceste terminale de furcă au o construcție din nailon pentru greutate redusă și izolație electrică, se pot îndoi în orice direcție fără deteriorare, resping hidrocarburile și au rezistență dielectrică crescută. Ele vin cu dintări care asigură rezistența maximă la tracțiune și contact electric cu conductorul. Conectori cu fir termocontractabil de la TE Connectivity oferă protecție mecanică, izolație electrică și detensionare. Aceste tuburi termocontractabile sunt rezistente la UV, la apă, la substanțe chimice și la flacără și minimizează transferul de căldură pentru izolarea electrică și termică. Sunt foarte flexibile, făcându-le ideale pentru spații compacte și au coduri de culori pentru o identificare ușoară.