Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Manșon 3/4 inch diametru 50 picioare | AB3RAN 1UYB1

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Manșon cu diametru de 3/4 inci 50 picioare

În stoc
Articol: AB3RAN Model: F6N0.75BK50Crucea Ref: 1UYB1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€140.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Flexo F6 Wrap (TM)
Tip de închidereSelf Wrap
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.5 la 0.75
În interiorul Dia.0.750 "
Lungime50ft
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-103 până la 257 grade F
Tip3/4 "Self Wrap împletit
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: uz general

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3RAL 1UYA8 F6N0.25BK1000.250 "100ft1/4 "Self Wrap împletit0.025 "€148.23
TECHFLEX F6N0.50BK75 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 75 picioare | AB3RAM 1UYA9 F6N0.50BK750.500 "75ft1/2 "Self Wrap împletit0.025 "€171.98
TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Manșon 1 inch diametru 50 picioare | AB3RAP 1UYB2 F6N1.00BK501"50ft1 "Self Wrap împletit0.038 "€194.10
TECHFLEX F6N1.50BK25 (tm) Manșon 1 1/2 inch diametru 25 picioare | AB3RAQ 1UYB3 F6N1.50BK251.500 "25ft1-1 / 2 "Auto-Wrap împletit0.038 "€188.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Manșon cu diametru de 3/4 inci 50 picioare
€140.12 /unitate