Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manșon 5/8in Diametru 100 picioare | AB3RAU 1UYB6

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manșon cu diametru de 5/8 inci 100 picioare

În stoc
Element: AB3RAU Model: FGN0.63BK100Crucea Ref: 1UYB6
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
€522.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTechflex(TM) Insultherm
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.63 la 0.88
În interiorul Dia.0.63 "
Lungime100ft
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă-94 până la 1202 grade F
TipManșon din fibră de sticlă de 5/8" 1200 grade F
Grosimea peretelui0.046 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7019905050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.TipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manșon 3/8in Diametru 100 picioare | AB3RAR 1UYB4 FGN0.38BK1000.38 "Manșon din fibră de sticlă de 3/8" 1200 grade F0.043 "€333.69
TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 100 picioare | AB3RAT 1UYB5 FGN0.50BK1000.500 "Manșon din fibră de sticlă de 1/2" 1200 grade F0.046 "€479.49
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Manșon 3/4in Diametru 100 picioare | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "Manșon din fibră de sticlă de 3/4" 1200 grade F0.046 "€577.33
TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Manșon 1 inch diametru 100 picioare | AB3RAW 1UYB8 FGN1.00BK1001"Manșon din fibră de sticlă de 1" 1200 grade F0.057 "€836.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manșon cu diametru de 5/8 inci 100 picioare
€522.09 /unitate