Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manșon 3/8in Diametru 100 picioare | AB3RAR 1UYB4

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manșon cu diametru de 3/8 inci 100 picioare

În stoc
Element: AB3RAR Model: FGN0.38BK100Crucea Ref: 1UYB4
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
€333.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTechflex(TM) Insultherm
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.38 la 0.63
În interiorul Dia.0.38 "
Lungime100ft
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă-94 până la 1202 grade F
TipManșon din fibră de sticlă de 3/8" 1200 grade F
Grosimea peretelui0.043 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.79
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8546900000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.TipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX FGN0.50BK100 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 100 picioare | AB3RAT 1UYB5 FGN0.50BK1000.500 "Manșon din fibră de sticlă de 1/2" 1200 grade F0.046 "€479.49
TECHFLEX FGN0.63BK100 (tm) Manșon 5/8in Diametru 100 picioare | AB3RAU 1UYB6 FGN0.63BK1000.63 "Manșon din fibră de sticlă de 5/8" 1200 grade F0.046 "€537.81
TECHFLEX FGN0.75BK100 (tm) Manșon 3/4in Diametru 100 picioare | AB3RAV 1UYB7 FGN0.75BK1000.750 "Manșon din fibră de sticlă de 3/4" 1200 grade F0.046 "€641.48
TECHFLEX FGN1.00BK100 (tm) Manșon 1 inch diametru 100 picioare | AB3RAW 1UYB8 FGN1.00BK1001"Manșon din fibră de sticlă de 1" 1200 grade F0.057 "€871.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FGN0.38BK100 (tm) Manșon cu diametru de 3/8 inci 100 picioare
€333.69 /unitate