Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FGN0.75BK10 Manșon 3/4 inch 1200 F fibră de sticlă 10 picioare | AC3CND 2RLU5

TECHFLEX FGN0.75BK10 Manșon 3/4 inch 1200 F fibră de sticlă 10 picioare

În stoc
Element: AC3CND Model: FGN0.75BK10Ref încrucișat: 2RLU5
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
€66.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.75 la 1.13
În interiorul Dia.0.750 "
Lungime10ft
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă-94 până la 1202 grade F
TipManșon din fibră de sticlă de 3/4" 1200 grade F
Grosimea peretelui0.046 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8546900000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX FGN0.25BK100 Manșon 1/4 inch 1200 F fibră de sticlă 100 picioare | AC3CMX 2RLT8 FGN0.25BK1000.250 "100ftManșon din fibră de sticlă 1/4" 1200 F0.043 "€210.59
TECHFLEX FGN0.25BK25 Manșon 1/4 inch 1200 F fibră de sticlă 25 picioare | AC3CMY 2RLT9 FGN0.25BK250.250 "25ftManșon din fibră de sticlă 1/4" 1200 F0.043 "€58.32
TECHFLEX FGN0.25BK10 Manșon 1/4 inch 1200 F fibră de sticlă 10 picioare | AC3CMZ 2RLU1 FGN0.25BK100.250 "10ftManșon din fibră de sticlă 1/4" 1200 F0.043 "€23.89
TECHFLEX FGN0.63BK25 Manșon 5/8 inch 1200 F fibră de sticlă 25 picioare | AC3CNA 2RLU2 FGN0.63BK250.63 "25ftManșon din fibră de sticlă de 5/8" 1200 grade F0.046 "€141.62
TECHFLEX FGN0.63BK10 Manșon 5/8 inch 1200 F fibră de sticlă 10 picioare | AC3CNB 2RLU3 FGN0.63BK100.63 "10ftManșon din fibră de sticlă de 5/8" 1200 grade F0.046 "€56.86
TECHFLEX FGN0.75BK25 Manșon 3/4 inch 1200 F fibră de sticlă 25 picioare | AC3CNC 2RLU4 FGN0.75BK250.750 "25ftManșon din fibră de sticlă de 3/4" 1200 grade F0.046 "€166.04
TECHFLEX FGN1.00BK25 Manșon 1 inch 1200 F fibră de sticlă 25 picioare | AC3CNE 2RLU6 FGN1.00BK251"25ftManșon din fibră de sticlă de 1" 1200 grade F0.057 "€223.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FGN0.75BK10 Manșon 3/4 inch 1200 F fibră de sticlă 10 picioare
€66.83 /unitate