Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FIN3.00RD25 Sleeving 3 Inch Heat Resistant 25 Feet | AC3CQD 2RLZ6

TECHFLEX FIN3.00RD25 Manșon 3 inch rezistent la căldură 25 picioare

În stoc
Element: AC3CQD Model: FIN3.00RD25Crucea Ref: 2RLZ6
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
€1,183.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriRoșu
Dia. Gama (In.)2.75 la 3
În interiorul Dia.3"
Lungime25ft
MaterialFibră de sticlă acoperită cu silicon
Temp. Gamă-94 până la 500 grade F
Tip3" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate
Grosimea peretelui0.08 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7019905050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX FIN0.25RD50 Manșon 1/4 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft1/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€320.73
TECHFLEX FIN0.25RD5 Manșon 1/4 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft1/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€35.22
TECHFLEX FIN0.38RD50 Manșon 3/8 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft3/8" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€366.42
TECHFLEX FIN0.75RD5 Manșon 3/4 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft3/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€64.12
TECHFLEX FIN0.88RD50 Manșon 7/8 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft7/8" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€675.75
TECHFLEX FIN1.00RD50 Manșon 1 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft1" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€737.10
TECHFLEX FIN1.00RD5 Manșon 1 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft1" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€88.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FIN3.00RD25 Manșon 3 inch rezistent la căldură 25 picioare
€1,183.50 /unitate