Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX H2N0.25BK Tub termocontractabil L 200ft W 1/4in | AC3CQR 2RMA9

TECHFLEX H2N0.25BK Tub termocontractabil L 200ft W 1/4in

În stoc
Articol: AC3CQR Model: H2N0.25BKCrucea Ref: 2RMA9
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
€104.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere0.118 "
ID înainte de micșorare0.236 "
Lungime200ft
MaterialPolyolefin
Max. Voltaj500V
Raport de reducere2:1
Reducere temp.194 grade F
Temp. Gamă-67 la 275 F
Grosimea peretelui după micșorare0.01 "
Tip de peretePerete subțire
Lăţime1 / 4 "
Gama de sârmă0.13 "până la 0.24"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelID după reducereID înainte de micșorareLungimeLăţimeGama de sârmăPreț
TECHFLEX H2N0.38BK Tub termocontractabil L 200ft W 3/8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft3 / 8 "0.19 "până la 0.35"€112.26
TECHFLEX H2N0.50BK Tub termocontractabil L 200ft W 1/2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft1 / 2 "0.25 "până la 0.51"€132.81
TECHFLEX H2N1.00BK Tub termocontractabil L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft1"0.50 "până la 0.98"€134.23
TECHFLEX H2N2.00BK Tub termocontractabil L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft2"1.00 "până la 1.97"€329.52
TECHFLEX H2N0.13BK Tub termocontractabil L 500ft W 1/8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft1 / 8 "0.06 "până la 0.12"€163.65
TECHFLEX H2N0.75BK Tub termocontractabil L 100ft W 3/4in | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft3 / 4 "0.37 "până la 0.71"€92.60
TECHFLEX H2N1.50BK Tub termocontractabil L 100ft W 1 1/2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft1.5 "0.75 "până la 1.50"€247.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX H2N0.25BK Tub termocontractabil L 200ft W 1/4in
€104.75 /unitate