Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 50 picioare | AB3QZB 1UXY1

TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Manșon cu diametru de 1/2 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AB3QZB Model: PTN0.50BK50Crucea Ref: 1UXY1
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
€44.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon PET Techflex(TM).
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.25 la 0.75
În interiorul Dia.0.500 "
Lungime50ft
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-103 până la 257 grade F
Tip1/2 "împletit extensibil
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: uz general

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX PTN0.25BK500 (tm) Manșon 1/4 inch diametru 500 picioare | AB3QYW 1UXW5 PTN0.25BK5000.250 "500ft1/4 "împletit extensibil€156.32
TECHFLEX PTN0.25BK100 (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3QYX 1UXW6 PTN0.25BK1000.250 "100ft1/4 "împletit extensibil€37.67
TECHFLEX PTN0.38BK500 (tm) Manșon 3/8in Diametru 500 picioare | AB3QYY 1UXW7 PTN0.38BK5000.375 "500ft3/8 "împletit extensibil€268.90
TECHFLEX PTN0.38BK50 (tm) Manșon 3/8 inch diametru 50 picioare | AB3QYZ 1UXW8 PTN0.38BK500.375 "50ft3/8 "împletit extensibil€32.23
TECHFLEX PTN0.50BK500 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 500 picioare | AB3QZA 1UXW9 PTN0.50BK5000.500 "500ft1/2 "împletit extensibil€366.10
TECHFLEX PTN0.75BK250 (tm) Manșon 3/4 inch diametru 250 picioare | AB3QZC 1UXY2 PTN0.75BK2500.750 "250ft3/4 "împletit extensibil€270.52
TECHFLEX PTN0.75BK50 (tm) Manșon 3/4 inch diametru 50 picioare | AB3QZD 1UXY3 PTN0.75BK500.750 "50ft3/4 "împletit extensibil€64.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX PTN0.50BK50 (tm) Manșon cu diametru de 1/2 inch 50 picioare
€44.55 /unitate