Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX UUN7.50RD Protectie cizma priza rosu 1200 grade Pk 8 | AC3CZX 2RNP9

TECHFLEX UUN7.50RD Protectie cizma priza rosu 1200 grade Pk 8

În stoc
Articol: AC3CZX Model: UUN7.50RDRef încrucișat: 2RNP9
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
€102.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de pornire bujie
Tip de închidereFără închidere
CuloriRoșu
Dia. Gama (In.)0.63 la 0.82
În interiorul Dia.0.750 "
Lungime7.5 "
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă-94 până la 1200 grade F
TipTemperatură extremă
Grosimea peretelui0.085 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8 | AC3CZU 2RNP6 UUN7.50NTNatural€102.14
TECHFLEX UUN7.50BK Protectie cizma priza Negru 1200 grade Pk 8 | AC3CZV 2RNP7 UUN7.50BKNegru€105.29
TECHFLEX UUN7.50BL Protectie cizma priza Albastru 1200 grade Pk 8 | AC3CZW 2RNP8 UUN7.50BLAlbastru€102.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX UUN7.50RD Protectie cizma priza rosu 1200 grade Pk 8
€102.14 /unitate