Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHLITE INSULATION 0879-2448SS100-SH-0920-01 Foaie de izolare 24 x 48 x 1 in | AD8ZAT 4NNU7

TECHLITE INSULATION 0879-2448SS100-SH-0920-01 Foaie de izolare 24 x 48 x 1 inch

În stoc
Articol: AD8ZAT Model: 0879-2448SS100-SH-0920-01Crucea Ref: 4NNU7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€194.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de izolare
Aproximativ. Valoarea „R”3.85
Aproximativ. Factorul „R”3.85
CuloriAlb
MaterialSpumă de melamină
Dimensiunea foii24 "x 48"
Temp. Gamă-40 până la 350 grade F
Grosime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)127.64
Lățimea navei (cm)66.68
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriPentru utilizare peDimensiunea foiiGrosimePreț
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1/2 in | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93Lumina griTeava de fier24 "x 48"1 / 2 "€77.13
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1 in | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85Lumina griTeava de fier24 "x 48"1"€151.48
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS150-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1-1/2 in | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77Lumina griTeava de fier24 "x 48"1.5 "€162.42
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS200-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 2 in | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7Lumina griTeava de fier24 "x 48"2"€202.37
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS300-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 3 in | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54Lumina griTeava de fier24 "x 48"3"€288.54
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 96 x 1/2 in | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93Lumina griTub de cupru24 "x 96"1 / 2 "€113.86
RFQ
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS100-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 96 x 1 in | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85Lumina griTub de cupru24 "x 96"1"€185.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHLITE INSULATION 0879-2448SS100-SH-0920-01 Foaie de izolare 24 x 48 x 1 inch
€194.40 /unitate