Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHNIKS 04546-5/8 Colier de răcire ER32 5/8 inch | AH6EJM 35YH46

TECHNIKS 04546-5/8 Colier de răcire ER32 5/8 inch

În stoc
Articol: AH6EJM Model: 04546-5 / 8Crucea Ref: 35YH46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€107.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColier de răcire
Seria ColletER32
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)4.5
Lățimea navei (cm)3.51
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelSeria ColletGamăMărimeaPreț
TECHNIKS 04543-06 Colier de răcire ER16 6.0mm | AH6EHR 35YH27 04543-06ER16-6.0mm€83.60
TECHNIKS 04543-08 Colier de răcire ER16 8.0mm | AH6EHT 35YH28 04543-08ER16-8.0mm€84.72
TECHNIKS 04543-10 Colier pentru lichid de răcire ER16 10.0mm | AH6EHU 35YH29 04543-10ER16-10.0mm€83.56
TECHNIKS 04544-06 Colier de răcire ER20 6.0mm | AH6EHV 35YH30 04544-06ER20-6.0mm€89.19
TECHNIKS 04544-5/16 Colier de răcire ER20 5/16 inch | AH6EHW 35YH31 04544-5 / 16ER20-5 / 16 "€90.76
TECHNIKS 04545-11 Colier de răcire ER25 11.0mm | AH6EHX 35YH32 04545-11ER25-11.0mm€98.30
TECHNIKS 04545-12 Colier de răcire ER25 12.0mm | AH6EHY 35YH33 04545-12ER25-12.0mm€73.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHNIKS 04546-5/8 Colier de răcire ER32 5/8 inch
€107.13 /unitate