Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Senzor cu ultrasunete Analog 254mm 18mm Diametru | AG9FVG 1EXD3

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Senzor cu ultrasunete analog 254mm 18mm Diametru

În stoc
Articol: AG9FVG Model: SM656AB0B00Crucea Ref: 1EXD3
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
€1,036.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiAnalogic
Detectarea distanței254mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.55 "
Max. Sarcină50mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare500 kHz
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
producție0 la 10 VDC
Necesar de energie15 la 24 VDC
Timp De Raspuns2.5 msec.
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0499
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Timp de răspuns rapid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Senzor cu ultrasunete analog 254mm 18mm Diametru
€1,036.04 /unitate