Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102G11 Limitator compact Actuator superior 1no/1nc | AG7DYR 5WJF8

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102G11 Interruptor de limită compact Actuator superior 1nr/1nc

În stoc
Articol: AG7DYR Model: XCKP2102G11Crucea Ref: 5WJF8
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
€131.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Lungimea actuatorului0.8 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi10
Material pentru brațMetal
Material corpPlastic
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime1.18 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.56 "
IP Rating-ul67
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 12, 13
Forța de operare1.6 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.46 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.14 "
Voiaj0.31 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.22 "
Intrare cablareConductă metrică G11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulForța de operarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Compact Limită de limită Actuator superior 1no/1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2.56 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.€165.20
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 Limitator compact Actuator superior 1no/1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Terminalele cu șurub5.19 "Top2.56 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€184.21
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Terminalele cu șurub0.39 "Top2.56 "67Vertical1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.€128.97
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2.56 "67Orizontal, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.€176.31
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2127N12 Compact Limită de limită Actuator superior 1no/1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Terminalele cu șurub0.87 "Top2.56 "67Vertical, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.€173.76
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2145N12 Actuator lateral întrerupător de limită compact 1no/1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Terminalele cu șurub1.3 "până la 3.29"Parte2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€194.30
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2"67Orizontală1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.€230.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102G11 Interruptor de limită compact Actuator superior 1nr/1nc
€131.56 /unitate