Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no/1nc | AG7DYY 5WJG4

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Interruptor de limitare compact Actuator superior 1no/1nc

În stoc
Articol: AG7DYY Model: XCKP2121M12Crucea Ref: 5WJG4
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
€216.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită compact
Lungimea actuatorului0.8 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi3
Material pentru brațPlastic
Material corpPlastic
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime1.18 "
Conexiune electricaConector M12 cu 4 pini
Înălţime2.56 "
IP Rating-ul67
MişcareOrizontal, într-un singur sens
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 12, 13
Forța de operare1.3 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.55 "
Materialul cu roletermoplastic
Lățimea rolei0.22 "
Voiaj0.63 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.22 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulForța de operarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Compact Limită de limită Actuator superior 1no/1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2.56 "67Orizontală1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.€165.20
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 Limitator compact Actuator superior 1no/1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Terminalele cu șurub5.19 "Top2.56 "67Orice direcție1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€184.21
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Terminalele cu șurub0.39 "Top2.56 "67Vertical1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.€128.97
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2.56 "67Orizontal, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.€176.31
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2127N12 Compact Limită de limită Actuator superior 1no/1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Terminalele cu șurub0.87 "Top2.56 "67Vertical, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.€173.76
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2145N12 Actuator lateral întrerupător de limită compact 1no/1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Terminalele cu șurub1.3 "până la 3.29"Parte2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€194.30
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102N12 Compact Limitator de limitare de actionare de sus 1no/1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Terminalele cu șurub0.8 "Top2"67Orizontală1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.€230.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Interruptor de limitare compact Actuator superior 1no/1nc
€216.55 /unitate