Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Safety Interlock Switch 1NO 1NC 240V

În stoc
Element: AF6GDY Model: XCSLE2525513Crucea Ref: 14L754
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
€575.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC0.75A @ 240V
Material corpPoliamidă
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC0.55A @ 24V
Adâncime2.01 "
Materialul capuluiPoliamidă
Înălţime8.07 "
IP Rating-ul67
Forța de operare4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 140 grade F
StilBlocare din plastic cu putere
Lăţime1.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Tensiunea solenoidului (24VAC / DC)
    • Caracteristici speciale: cu interblocare, blocare prin solenoid, izolat dublu

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăStilLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Întrerupător de interblocare de siguranță1.73 "10A @ 300VDependent cheie4.5 lb.-13 grade până la 158 grade FCheie de acționare, buton de eliberare2.05 "€628.90
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Întrerupător de interblocare de siguranță1.73 "10A @ 300VDependent cheie4.5 lb.-13 grade până la 158 grade FCheie de acționare, deblocare cheie tubulară2.05 "€623.37
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Întrerupător de interblocare de siguranță2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 ft.- lb.-13 grade până la 158 grade FArborele rotativ1.18 "€347.02
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLE2727313 Întrerupător de blocare de siguranță 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Întrerupător de interblocare de siguranță8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat-13 grade până la 140 grade FBlocare din plastic1.71 "€520.69
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Întrerupător de blocare de siguranță 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Întrerupător de interblocare de siguranță8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat-13 grade până la 140 grade FBlocare din plastic1.71 "€641.94
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Safety Interlock | AG7FQE 6MP71 XCSB503Blocare de siguranță-3A @ 240V---Tasta de acționare, câmp selectabil-€525.84
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 Comutator de blocare 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Întrerupător de interblocare de siguranță-------€1,209.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Safety Interlock Switch 1NO 1NC 240V
€575.25 /unitate