Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V

În stoc
Element: AF6FRF Model: XCSB703Crucea Ref: 10D243
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
€628.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC10A @ 300V
Lungimea actuatoruluiDependent cheie
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 2NC
Evaluare contact DC6A @ 300V
Adâncime4.47 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime1.73 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Forța de operare4.5 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilCheie de acționare, buton de eliberare
Lăţime2.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: carcasă etanșă la apă, praf și rezistentă la coroziune (interioară/exterior)

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăStilLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Întrerupător de interblocare de siguranță1.73 "10A @ 300VDependent cheie4.5 lb.-13 grade până la 158 grade FCheie de acționare, deblocare cheie tubulară2.05 "€623.37
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Întrerupător de interblocare de siguranță2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 ft.- lb.-13 grade până la 158 grade FArborele rotativ1.18 "€347.02
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Întrerupător de interblocare de siguranță8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat-13 grade până la 140 grade FBlocare din plastic cu putere1.71 "€575.25
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLE2727313 Întrerupător de blocare de siguranță 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Întrerupător de interblocare de siguranță8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat-13 grade până la 140 grade FBlocare din plastic1.71 "€520.69
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Întrerupător de blocare de siguranță 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Întrerupător de interblocare de siguranță8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Deblocat, 247 lb. Blocat-13 grade până la 140 grade FBlocare din plastic1.71 "€641.94
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Safety Interlock | AG7FQE 6MP71 XCSB503Blocare de siguranță-3A @ 240V---Tasta de acționare, câmp selectabil-€525.84
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 Comutator de blocare 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Întrerupător de interblocare de siguranță-------€1,209.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Întrerupător de blocare de siguranță 1NO 2NC 10A@300V
€628.90 /unitate