€343.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Întrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC
10A @ 300V
Lungimea actuatorului
1.18 "
Material corp
Plastic
Dimensiunea conductei
1/2 "NPT
Tip conexiune
30 "x 48"
Formular de contact
1NU, 1NC
Evaluare contact DC
6A @ 300V
Adâncime
4.61 "
Înălţime
2.36 "
IP Rating-ul
67
NEMA Rating-ul
4, 4X, 12
Forța de operare
0.18 ft.- lb.
Temp. De funcționare Gamă
-13 grade până la 158 grade F
Stil
Arborele rotativ
Lăţime
1.18 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.15
Înălțimea navei (cm)
4.06
Lungimea navei (cm)
11.68
Lățimea navei (cm)
11.43
Codul HS
8536509055
Detalii produs:
Caracteristici speciale: carcasă etanșă la apă, praf și rezistentă la coroziune (interioară/exterior)