Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD230 Transmițător de presiune, 0 PSI la 3000 PSI, 4 la 20Ma DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZR 55WX26

TELEMECANIQUE SENSORS Transmițător de presiune XMLP3K0PD230, 0 PSI până la 3000 PSI, 4 până la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini

În stoc
Articol: CU6EZR Model: XMLP3K0PD230Crucea Ref: 55WX26

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€308.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP150PD730 Transmițător de presiune, 0 PSI la 150 PSI, 0 la 10 V DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730€291.44
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD730 Transmițător de presiune, 0 PSI la 200 PSI, 0 la 10 V DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730€291.44
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD230 Transmițător de presiune, 0 PSI la 200 PSI, 4 la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZP 55WX22 XMLP200PD230€308.99
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD730 Transmițător de presiune, 0 PSI la 3000 PSI, 0 la 10 V DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD730€291.44
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP300PD230 Transmițător de presiune, 0 PSI la 300 PSI, 4 la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230€308.99
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP6K0PD730 Transmițător de presiune, 0 PSI la 6000 PSI, 0 la 10 V DC, conector M4 cu 12 pini | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD730€291.44
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP600PP730 Transmițător de presiune, 0 PSI la 600 PSI, 0 la 10 V DC, conector Packard cu 3 pini | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP730€291.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Transmițător de presiune XMLP3K0PD230, 0 PSI până la 3000 PSI, 4 până la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini
€308.99 /unitate