Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1PAL2 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NU | AG9FYH 1EXN5

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1PAL2 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NR

În stoc
Articol: AG9FYH Model: XS608B1PAL2Crucea Ref: 1EXN5

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului3 fire PNP
Detectarea distanței2.5mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime41mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare2500 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare12 la 48 VDC
Metoda de detectareInductiv
Dia. Senzor.8.0mm
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaID

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Gamă extinsă

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăMaterial de bazăCauza MaterialAlimentareEcranat / NeecranatTipul circuituluiConexiune electricaIP Rating-ulPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 Senzor de proximitate inductiv 8mm NPN NU | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire NPNCablu de 2m67€119.68
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 Senzor de proximitate inductiv 1.5mm NPN NU | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire NPNConector M4 cu 12 pini67€134.53
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NU | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire PNPCablu de 2m67€123.46
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NU | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire PNPCablu de 5m67€124.91
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NU | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire PNPConector M4 cu 12 pini67€123.40
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NU | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire PNPConector M3 cu 8 pini67€112.82
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Senzor de proximitate inductiv 12mm NPN NU | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 grade până la 158 grade FMetalAlama Placata cu Nichel12 la 24 VDCProtejat3 fire NPNCablu de 2m67€111.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS608B1PAL2 Senzor de proximitate inductiv 8mm PNP NR
€205.20 /unitate