Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 24 până la 240VAC/DC | AG9FYE 1EXN2

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 24 până la 240 VCA/CC

În stoc
Articol: AG9FYE Model: XS8D1A1MAL2Crucea Ref: 1EXN2
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
€506.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuitului2 Wire
Adâncime26mm
Detectarea distanței60.0mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul68, 69K
Lungime103mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare150 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC / DC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime80mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Adaptabil automat

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de operareCauza MaterialTipul circuituluiAlimentareEcranat / NeecranatLăţimeAdâncimeConexiune electricaPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Senzor de proximitate dreptunghiular PNP NO Ecranat | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlasticPNP12 la 24 VDCProtejat80mm26mmConector tată M4 cu 12 pini€372.41
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire NU | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzPlastic2 Wire12 la 24 VDCProtejat26mm13mmCablu de 2m€234.45
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 2 fire ecranat NU | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlastic2 Wire24 până la 240 VAC / DCProtejat40mm15mmCablu de 2m€322.96
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 Senzor de proximitate dreptunghiular Ecranat inductiv NU | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlastic2 Wire12 la 24 VDCProtejat40mm15mmCablu de 2m€463.42
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 Wire12 la 48 VDCProtejat40mm117mmPG13, terminal cu șurub€395.29
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Senzor de proximitate dreptunghiular inductiv 2 fire | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 Wire24 până la 240 VAC / DCProtejat40mm117mmPG13, terminal cu șurub€396.61
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A1NCG13 Senzor de proximitate dreptunghiular 4 fire PNP ecranat | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 HzPBT4 fire NPN12 la 48 VDCProtejat40mm117mmPG13, terminal cu șurub€296.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Senzor de proximitate dreptunghiular 24 până la 240 VCA/CC
€506.72 /unitate