Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 Senzor fotoelectric 78.7 In Pnp Nu | AG2VLL 32J336

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor fotoelectric XUB9APANM12 78.7 in Pnp Nr

În stoc
Articol: AG2VLL Model: XUB9APANM12Crucea Ref: 32J336
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
€210.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiPNP
Adâncime0.71 "
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul67
Lungime2.44 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței7 ft.
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare500 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1.0 msec.
Metoda de detectareRetroreflectiv polarizat
ModelaCilindric
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaLungimeMod de operareMetoda de detectareLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANL2 Senzor fotoelectric 78.7 In Pnp Nu | AG2VLC 32J328 XUB9APANL2Cablu de 2m1.89 "ÎntunecatRetroreflectiv polarizat1.1 "€222.99
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 Senzor fotoelectric 23.6 In Pnp Nu | AG2VLG 32J332 XUB5APANL2Cablu de 2m2.44 "Lumina peDifuz1.73 "€197.17
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Senzor fotoelectric 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL2Cablu de 2m2.44 "ÎntunecatDifuz1.73 "€225.04
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 Senzor fotoelectric 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12Conectorul M122.44 "Lumina peRetroreflectiv polarizat1.1 "€208.25
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Senzor fotoelectric 23.6 In Pnp Nu | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12Conectorul M122.99 "Lumina peDifuz1.73 "€169.82
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 Senzor fotoelectric 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12Conectorul M122.99 "ÎntunecatDifuz1.73 "€214.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor fotoelectric XUB9APANM12 78.7 in Pnp Nr
€210.75 /unitate