Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Comutator Tragere Cablu Stânga 2NO+2NC 24/120VAC | AG7BNC 4B785

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Întrerupător de tragere cablu stânga 2NO+2NC 24/120VAC

În stoc
Articol: AG7BNC Model: XY2CE2A196H7Crucea Ref: 4B785
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
€775.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC3A @ 240 VCA
Cauza MaterialZamak
Formular de contact2NC / 2NO
Evaluare contact DC0.27A @ 250 VDC
Adâncime4.13 "
IndicatorLED 24/120 VAC
IP Rating-ul65
Lungime9"
Max. Cablu de întindere165 ft.
Min. ActualNU SE APLICĂ
Stil de montareCapăt unic
NEMA Rating-ul1, 4, 12
Forța de operareNU SE APLICĂ
ReseteazaApasa butonul
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu unic
Amperaj termic10A
Lăţime9.02 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Poziția de operare (stânga)
    • Amperaj termic (10A)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactIndicatorArticolFuncția de comutarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Comutator Tragere Cablu Stânga 1NO+1NC | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NC / 1NONici unulComutator de tragere a cablului de urgențăMomentan€788.11
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Comutator Tragere Cablu Dreapta 1NO+1NC | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NC / 1NONici unulComutator de tragere a cablului de urgențăMomentan€782.33
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Comutator Tragere Cablu Dreapta 2NO+2NC 24/120V | AG7BNF 4B788 XY2CE1A196H72NC / 2NOLED 24/120 VACComutator de tragere a cablului de urgențăMenținut€742.24
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ404 Întrerupător de tragere cablu Tendator Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Accesoriu-€39.60
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ402 Comutator de tragere cablu Tendator Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Accesoriu-€41.88
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250 Comutator Tragere Cablu 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Comutator de tragere prin cablu-€683.18
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13170H7 Comutator Tragere Cablu 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Comutator de tragere prin cablu-€658.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Întrerupător de tragere cablu stânga 2NO+2NC 24/120VAC
€775.71 /unitate