Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckl | AF9FYG 2EH97

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckl

În stoc
Articol: AF9FYG Model: ZCKD06Crucea Ref: 2EH97
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
€115.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului5.56 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPisica Pisică
amperi3A / 0.27A
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareNespecificat
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare1.15 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelMişcareLungimea actuatoruluiTipul actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiamperiPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Cap întrerupător de limită Cat Whisker | AF7JPC 21HK36 ZCE06Omnidirecțional5.19 "Wobble Stick14.20 in-oz---NU SE APLICĂ€68.24
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Omnidirecțional5.56 "-1.44 in-oz---3A / 0.27A€110.47
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Braț de pârghie cu role 3 inch Lungime braț | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Rolă reglabilă-0.88 "delrin0.2 "-€31.57
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 Roller Lever Brat 1.34 inch Lungime braț | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Rola standard-0.63 "termoplastic0.22 "-€5.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckl
€115.22 /unitate