Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Cap întrerupător de limită Cat Whisker | AF7JPC 21HK36

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Cap întrerupător de limită Pisică mustață

În stoc
Element: AF7JPC Model: ZCE06Crucea Ref: 21HK36

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€63.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului5.19 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPisica Pisică
Tipul actuatoruluiWobble Stick
amperiNU SE APLICĂ
Lungimea brațului5.2 "
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare14.20 in-oz
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelMişcareLungimea actuatoruluiTipul actuatoruluiForța de operareRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiamperiPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckj | AF9FWA 2EJ09 ZCKE06Omnidirecțional5.56 "-1.44 in-oz---3A / 0.27A€106.48
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Cap întrerupător de limită Cat Wisker F/xckl | AF9FYG 2EH97 ZCKD06Nespecificat5.56 "-1.15 in.-lb---3A / 0.27A€120.64
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Braț de pârghie cu role 3 inch Lungime braț | AH2NRK 2EJ34 ZCKY41--Rolă reglabilă-0.88 "delrin0.2 "-€28.29
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 Roller Lever Brat 1.34 inch Lungime braț | AJ2GXQ 4AJ54 ZCY18--Rola standard-0.63 "termoplastic0.22 "-€5.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 Cap întrerupător de limită Pisică mustață
€63.07 /unitate