Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 Cap comutator de limita de limita Wobble Stick F/xckj | AF9FZM 2EJ10

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/xckj

În stoc
Articol: AF9FZM Model: ZCKE08Crucea Ref: 2EJ10
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
€105.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului5.06 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi3A / 0.27A
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare1.44 in-oz
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj90 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelForța de operarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD08 Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/xckl | AF9FYH 2EH98 ZCKD081.15 in.-lb€124.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/xckj
€105.33 /unitate