Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO BCH06437 Încălzitor cu bandă 1400 grade F 480v 3 inchi lățime | AC3THU 2VYV4

TEMPCO BCH06437 Încălzitor cu bandă 1400 grade F 480v 3 inci lățime

În stoc
Element: AC3THU Model: BCH06437Crucea Ref: 2VYV4
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
€217.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi4.17
În interiorul Dia.7.5 "
MaterialFibră izolată ceramică
Max. Temp.1400 grade F
TerminalePartea opusă
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj480
Watt Density30 mp
Watts2000
Lăţime3"
Toleranță la lățime+/- 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2005
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimeToleranță la lățimePreț
TEMPCO BCH06438 Încălzitor cu bandă pe partea opusă 1400 grade F | AC3THQ 2VYV1 06438 BCH4.586"31 mp22004"+/- 1/8 "€279.85
TEMPCO BCH03960 Încălzitor cu bandă 480v 4 inch lățime 1400 grade F | AC3THW 2VYV6 03960 BCH6.258"31 mp30004"+/- 1/4 "€329.20
TEMPCO BCH00151 Încălzitor cu bandă 480v 1400 grade F 3 inchi lățime | AC3THZ 2VYV9 00151 BCH5.219.437 "29 mp25003"+/- 1/4 "€307.19
TEMPCO BCH06435 Încălzitor cu bandă 480v 3 inchi lățime 1400 grade F | AC3TJA 2VYW1 06435 BCH5.8310 "27 mp28003"+/- 1/4 "€347.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO BCH06437 Încălzitor cu bandă 1400 grade F 480v 3 inci lățime
€217.72 /unitate