Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO BCH00151 Încălzitor cu bandă 480v 1400 grade F 3 inchi lățime | AC3THZ 2VYV9

TEMPCO BCH00151 Încălzitor cu bandă 480v 1400 grade F 3 inch lățime

În stoc
Articol: AC3THZ Model: BCH00151Crucea Ref: 2VYV9
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
€307.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi5.21
În interiorul Dia.9.437 "
MaterialFibră izolată ceramică
Max. Temp.1400 grade F
TerminalePartea opusă
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj480
Watt Density29 mp
Watts2500
Lăţime3"
Toleranță la lățime+/- 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimeToleranță la lățimePreț
TEMPCO BCH06438 Încălzitor cu bandă pe partea opusă 1400 grade F | AC3THQ 2VYV1 06438 BCH4.586"31 mp22004"+/- 1/8 "€279.85
TEMPCO BCH06437 Încălzitor cu bandă 1400 grade F 480v 3 inchi lățime | AC3THU 2VYV4 06437 BCH4.177.5 "30 mp20003"+/- 1/4 "€217.72
TEMPCO BCH03960 Încălzitor cu bandă 480v 4 inch lățime 1400 grade F | AC3THW 2VYV6 03960 BCH6.258"31 mp30004"+/- 1/4 "€329.20
TEMPCO BCH06435 Încălzitor cu bandă 480v 3 inchi lățime 1400 grade F | AC3TJA 2VYW1 06435 BCH5.8310 "27 mp28003"+/- 1/4 "€347.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO BCH00151 Încălzitor cu bandă 480v 1400 grade F 3 inch lățime
€307.19 /unitate