Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00129 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCG 2XDT9

TEMPCO CSF00129 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XCG Model: CSF00129Crucea Ref: 2XDT9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density24 W / mp în.
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00060 Încălzitor 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCJ 2XDU2 CSF0006013 "14 "33 W / mp în.1100€118.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00129 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€91.81 /unitate