Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U698 1/2 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNX 5P141

NIBCO U698 1/2 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AE4YNX Model: U698 1/2Crucea Ref: 5P141
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
€45.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de aspirație P-Trap
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U698 5/8 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNY 5P142 U698 5/8631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€65.70
NIBCO U698 3/4 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNZ 5P143 U698 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€50.11
NIBCO U698 11/4 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€104.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U698 1/2 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C
€45.44 /unitate