Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U698 5/8 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNY 5P142

NIBCO U698 5/8 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AE4YNY Model: U698 5/8Crucea Ref: 5P142
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
€65.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de aspirație P-Trap
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă631 psi@100 grade F
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U698 1/2 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€45.44
NIBCO U698 3/4 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YNZ 5P143 U698 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€50.11
NIBCO U698 11/4 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€104.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U698 5/8 Linie de aspirație P-sifon Wrot Cupru C x C
€65.70 /unitate