Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00131 Încălzitor 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHT 2XEF3

TEMPCO CSF00131 Încălzitor 120v 12 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XHT Model: CSF00131Crucea Ref: 2XEF3
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
€97.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleFiecare sfârșit
Voltaj120V
Watt Density40 W / mp în.
Watts900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00530 Încălzitor 120v 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMK 2MXF3 CSF0053024.5 "25.5 "22 W / mp în.1500€201.09
TEMPCO CSF00519 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHE 2XED9 CSF005199.5 "10.5 "18 W / mp în.350€91.36
TEMPCO CSF00521 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHJ 2XEE4 CSF005219.5 "10.5 "25 W / mp în.500€87.30
TEMPCO CSF00123 Încălzitor 120v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHN 2XEE8 CSF001239.5 "10.5 "45 W / mp în.725€91.11
TEMPCO CSF00232 Încălzitor 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHX 2XEF7 CSF0023213 "14 "28 W / mp în.750€107.63
TEMPCO CSF00135 Încălzitor 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJB 2XEG2 CSF0013513 "14 "37 W / mp în.1100€111.50
TEMPCO CSF00139 Încălzitor 120v 15-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJF 2XEG6 CSF0013914.25 "15.25 "37 W / mp în.1250€123.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00131 Încălzitor 120v 12 inch Lungime 1200 grade F
€97.51 /unitate