Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00508 Încălzitor 240v 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEH 2XDZ2

TEMPCO CSF00508 Încălzitor 240v 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XEH Model: CSF00508Crucea Ref: 2XDZ2
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
€175.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare18.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală19.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density19 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00501 Încălzitor 240v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCW 2XDV4 CSF005019.5 "10.5 "16 W / mp în.350€91.62
TEMPCO CSF00002 Încălzitor 240v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21 W / mp în.500€91.69
TEMPCO CSF00004 Încălzitor 240v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31 W / mp în.725€91.57
TEMPCO CSF00009 Încălzitor 240v 12 inch lungime 1200 grade F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31 W / mp în.900€98.99
TEMPCO CSF00011 Încălzitor 240v 14 inch lungime 1200 grade F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21 W / mp în.750€112.61
TEMPCO CSF00013 Încălzitor 240v 14 inch lungime 1200 grade F | AC3XDN 2XDX2 CSF0001313 "14 "31 W / mp în.1100€115.66
TEMPCO CSF00015 Încălzitor 240v 15-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31 W / mp în.1250€125.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00508 Încălzitor 240v 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€175.44 /unitate